絞り込み
厚さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(6)
- 10(7)
- 15(6)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
幅(mm)
- 5(3)
- 8(1)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(4)
- 100(3)
- 300(1)
- 450(1)
- 910(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(17)
- ポリエステル(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 280(5)
- 300(1)
- 910(1)
- 2000(7)
- 2200(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- アキツ(16)
- 岡安ゴム(11)
- エスコ(10)
- ホッティーポリマー(3)
- コクゴ(2)
- 光(2)
- 東洋クオリティワン(2)
- イノアック(1)
- 三友(1)
- TRUSCO(1)
- 篠田ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(6)
10(7)
15(6)
20(2)
25(1)
30(1)
35(1)

トンネルスポンジ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型色黒粘着剤付寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥219~税込¥241~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップ
WAKI(和気産業)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
平スポンジ
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
吸音材 QUTO(キュート)
WAKI(和気産業)¥4,898~税込¥5,388~1枚翌々日出荷日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)付属品両面テープ材質【表皮・母材】ポリエステル不織布長さ(mm)910厚さ(mm)35色白使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥929税込¥1,0221巻当日出荷用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジジール波型
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591巻翌々日出荷粘着付きの高耐久クッションです。用途クッション、戸当たり、隙間埋め材仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×材質EPDM色ブラウン長さ(m)2.2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5074-05
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム