絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
幅(mm)
- 250
- 20(2)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(3)
- 100(11)
- 150(2)
- 200(5)
- 300(8)
- 400(2)
- 500(11)
- 850(1)
- 1000(11)
長さ(mm)
- 250(1)
材質
- ウレタン(2)
比重
- 1.13(1)
ブランド
- イノアック(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- オーツケミカル(1)
イノアック・WAKI(和気産業)・オーツケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
8(1)
10(3)
12(1)
15(1)
20(2)
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
50(1)

ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ウレタンフォーム
イノアック(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)色黒縦(mm)250横(mm)250
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ