絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
幅(mm)
  • 300
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 400(3)
  • 500(9)
  • 850(1)
  • 1000(12)
長さ(mm)
  • 300(7)
  • 500(2)
  • 1000(1)
材質
  • ウレタン(7)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • アキツ(1)
  • オーツケミカル(1)
  • 前田シェルサービス(4)
TRUSCO・アキツ・オーツケミカル・前田シェルサービス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(2)
3(2)
4(1)
5(3)
10(4)
15(3)
20(2)
25(1)
30(2)
50(1)
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300色黄硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃

『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート