絞り込み
厚さ(mm)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(4)
- 5(9)
- 10(10)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(3)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(3)
幅(mm)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 250(1)
- 500(6)
- 1000(11)
長さ(mm)
- 150(1)
- 500(1)
- 1000(15)
- 7000(1)
- 15000(1)
- 24000(1)
- 50000(1)
材質
- ウレタン(20)
- ブチルゴム(IIR)(1)
ブランド
- イノアック
- WAKI(和気産業)(9)
- エスコ(8)
- 前田シェルサービス(6)
- タイガースポリマー(5)
- アキツ(3)
- アルインコ(2)
- TRUSCO(2)
- オーツケミカル(1)
- 八幡ねじ(1)
- 秀カンパニー(1)
- 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(3)
3(4)
5(9)
10(10)
15(3)
20(6)
25(3)
30(5)
35(3)
40(3)

発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
発泡ウレタンろ過シート
イノアック(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
マイクロセルウレタンロール SlimFlex
イノアック¥599~税込¥659~1巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
高密度ウレタンシート黒
イノアック(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500色黒使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)
イノアック(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷優れた濾過性能を有します。長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
カームフレックスF-2 片面粘着付
イノアック¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
軟質ウレタンフォーム
イノアック(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)色黒縦(mm)250横(mm)250
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
イノアック¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
マイクロセルウレタンPORON 黒
イノアック¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から9日以内出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム色黒
カームフレックス (粘着付)
イノアック(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から翌日出荷振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。用途吸収材、制振材。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
カームフレックス化粧断ち加工
イノアック¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
発泡ウレタンシート
イノアック¥3,998~税込¥4,398~1枚翌日出荷から11日以内出荷止水性、耐候性に優れています。用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
セルダンパー
イノアック¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から翌日出荷優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-20~70℃
セルダンパー
イノアック¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板
イノアック¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150色ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
イノアック¥269,800税込¥296,7801巻9日以内出荷高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~70
カームフレックス化粧断ち
イノアック¥5,698~税込¥6,268~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックス化粧断ち加
イノアック¥2,698~税込¥2,968~1枚翌日出荷から8日以内出荷空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
マイクロセルウレタンPORON(テープ無)
イノアック¥119,800税込¥131,7801巻翌々日出荷圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に。トラスコ品番818-4101材質高密度マイクロセルウレタンフォーム質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒
イノアック¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5色黒長さ(m)15
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ