絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 5(9)
  • 10(10)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(3)
長さ(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 1000(16)
  • 7000(2)
  • 15000(2)
  • 24000(2)
  • 50000(1)
幅(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 500(6)
  • 1000(11)
材質
  • ウレタン(22)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(22)
  • エスコ(20)
  • (10)
  • 前田シェルサービス(10)
  • TRUSCO(6)
  • タイガースポリマー(6)
  • アキツ(6)
  • オーツケミカル(3)
  • 篠田ゴム(3)
  • アルインコ(2)
  • コクゴ(2)
  • 亨栄ケミカル(2)
  • アイオン(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 秀カンパニー(1)
  • 近江屋ロープ(1)
  • 立基(1)
  • マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) イノアック

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    イノアック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • 軟質ウレタンフォーム イノアック

    軟質ウレタンフォーム

    イノアック(2件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
    用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • カームフレックス (粘着付) イノアック

    カームフレックス (粘着付)

    イノアック(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
    用途吸収材、制振材。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン

    イノアック
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10ピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷から11日以内出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲-20~70℃
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-20~70
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアック

    マイクロセルポリマーシート 防水タイプ

    イノアック
    269,800税込296,780
    1巻
    9日以内出荷
    高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
    用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
  • カームフレックス化粧断ち イノアック

    カームフレックス化粧断ち

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)10002018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(テープ無)

    イノアック
    119,800税込131,780
    1巻
    翌々日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に。トラスコ品番818-4101材質高密度マイクロセルウレタンフォーム質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
  • マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(R) 黒

    イノアック
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5長さ(m)15
ウレタンゴム