絞り込み
長さ(mm)
- 10000
- 100(7)
- 150(5)
- 200(7)
- 250(1)
- 300(11)
- 500(3)
- 1000(20)
- 2000(5)
- 3000(3)
- 4000(3)
- 5000(11)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 20000(8)
- 25000(1)
- 30000(1)
- 38000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(9)
- 天然ゴム(NR)(16)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 光(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- エスコ(3)
- 十川ゴム(3)
- ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(5)
200(7)
300(11)
1000(20)
2000(5)
4000(3)
5000(11)
10000
20000(8)
長さ(mm)をもっと見る

天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
天然ゴムシート粘着テープ付
(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
ゴムシート(ロール巻)
光(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます長さ(m)10(巻)
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
耐電性ゴムシート
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)色黒使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
天然ゴムシート NR
十川ゴム¥48,980~税込¥53,878~1巻3日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板 ロール
光¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m
WAKI(和気産業)¥49,980税込¥54,9781巻3日以内出荷耐摩耗性と弾力に優れています。トラスコ品番819-0077材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)17.5色黒長さ(m)10使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 長巻
WAKI(和気産業)¥35,980税込¥39,5781巻翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)約-40~70
アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ
光¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです。海外製の為、ゴムの臭いがします材質天然ゴム幅(mm)1020厚さ(mm)1質量(kg)約20長さ(m)10(誤差あり)使用温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-8942-79
1.0x10m/5.0mmゴムマット
エスコ¥92,000税込¥101,2001個当日出荷防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。材質天然ゴム厚さ(mm)5質量(kg)約75色ブラック長さ(m)10幅(m)1
『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム ゴム板・シート
- 天然ゴム スポンジゴム
- 天然ゴム ゴム丸棒・パイプ




















![ゴム板[NR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150675-231025-02.jpg)