絞り込み
長さ(mm)
  • 10000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(3)
  • 1000(25)
  • 1800(1)
  • 2000(7)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(11)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 20000(8)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(9)
  • 天然ゴム(NR)(16)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • (5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • エスコ(3)
  • 十川ゴム(3)
  • ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • 天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ

    天然ゴムシート粘着テープ付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
    用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
  • ゴムシート(ロール巻) 光

    ゴムシート(ロール巻)

    (1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
    長さ(m)10(巻)
  • ゴム長尺 光

    ゴム長尺

    (9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • アイテック ゴムロール巻 光

    アイテック ゴムロール巻

    (11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
  • 耐電性ゴムシート 十川ゴム

    耐電性ゴムシート

    十川ゴム
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)

    ゴムシート長巻

    WAKI(和気産業)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート NR 十川ゴム

    天然ゴムシート NR

    十川ゴム
    48,980税込53,878
    1巻
    3日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
    幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)

    NRゴムシート長巻

    WAKI(和気産業)
    6,198税込6,818
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
    用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
  • 天然ゴム板 ロール 光

    天然ゴム板 ロール

    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムシート長巻 1.0X1000X10m WAKI(和気産業)

    ゴムシート長巻 1.0X1000X10m

    WAKI(和気産業)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    トラスコ品番819-0077材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)17.5長さ(m)10使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート 長巻

    WAKI(和気産業)
    35,980税込39,578
    1巻
    翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)約-40~70
  • ゴム板 (天然ゴム) エスコ

    ゴム板 (天然ゴム)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1巻
    翌日出荷
    粘着付き。弾力性に優れます。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)10硬度(°)60
  • 耐電ゴム板Light ヨツギ

    耐電ゴム板Light

    ヨツギ
    299,800税込329,780
    1枚
    3日以内出荷
    形状B山厚さ(mm)6長さ(m)10電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
  • ゴム板[NR/ロール] エスコ

    ゴム板[NR/ロール]

    エスコ
    17,300税込19,030
    1巻
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)300厚さ(mm)1長さ(m)10
  • アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ 光

    アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ

    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです。海外製の為、ゴムの臭いがします
    材質天然ゴム幅(mm)1020厚さ(mm)1質量(kg)約20長さ(m)10(誤差あり)使用温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-8942-79
  • 1.0x10m/5.0mmゴムマット エスコ

    1.0x10m/5.0mmゴムマット

    エスコ
    92,000税込101,200
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
    材質天然ゴム厚さ(mm)5質量(kg)約75ブラック長さ(m)10幅(m)1
天然ゴム