「厚さ(mm)」から絞り込む
5(11)
7(12)
10(13)
12(14)
15(14)
20(14)
25(14)
30(12)
35(9)
40(9)
厚さ(mm)をもっと見る
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色青色
タイプMC901
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
色紫色
呼び幅(mm)600
タイプMC703HL
グレード摺動グレード
比重1.11(D-792)
伸び(%)19(D-638)
引張強度(MPa)66(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)
曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色暗灰色
タイプMC801
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色青色
タイプMC901
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR9
グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)
比重1.19(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)88(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)-
圧縮弾性率(MPa)-
曲げ強度(MPa)132(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR6
グレード帯電防止グレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)7(D-638)
引張強度(MPa)74(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR9
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)106~109
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色紫色
タイプMC703HL
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色ナチュラル色
タイプMC900NC
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色ナチュラル色(アイボリー)
タイプMC900NC
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR2
グレード導電グレード
比重1.2(D-792)
伸び(%)10(D-638)
引張強度(MPa)68(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR2
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります
- MCナイロン樹脂板・シート
- MCナイロン樹脂板カット対応品
- MCナイロン樹脂丸棒
- MCナイロン樹脂パイプ
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。