絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 100(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 三ツ星(2)
- コクゴ(1)
- 東レプラスチック精工(1)
長さ(mm)
- 1000
- 250(1)
- 295(1)
- 500(1)
- 750(1)
- 1200(2)
- 2000(2)
色
ホワイト(4)
幅(mm)
- 50~150(1)
- 151~250(1)
- 251~350(1)
- 351~500(1)
- 500(5)
- 1000(2)
材質
- ポリアセタール(POM)(4)
ポリアセタール(POM)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
8(4)
10(5)
12(5)
15(5)
20(5)
25(5)
30(5)
35(4)
40(5)
50(5)
厚さ(mm)をもっと見る

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板
東レプラスチック精工(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚7日以内出荷摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリアセタールシート
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
”ポリアセタールPOM-NA” 板材
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1枚4日以内出荷寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500色白
ポリアセタールNA板
三ツ星¥16,980~税込¥18,678~1枚ほか4日以内出荷寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000色白
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
『ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリアセタール樹脂板・シート
- ポリアセタール樹脂板カット対応品
- ポリアセタール樹脂丸棒
- ポリアセタール樹脂パイプ