絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 100(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 三ツ星(2)
- コクゴ(1)
長さ(mm)
- 1000(5)
色
ホワイト(2)
幅(mm)
- 500
- 50~150(1)
- 151~250(1)
- 251~350(1)
- 295(1)
- 300(14)
- 351~500(1)
- 600(3)
- 1000(2)
材質
- ポリアセタール(POM)(2)
ポリアセタール(POM)
「厚さ(mm)」から絞り込む
12(3)
15(3)
20(3)
25(3)
30(3)
35(3)
40(3)
50(3)
60(3)
70(3)
厚さ(mm)をもっと見る

ポリアセタールシート
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
”ポリアセタールPOM-NA” 板材
三ツ星¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500色白
ポリアセタールNA板
三ツ星¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000色白
『ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリアセタール樹脂板・シート
- ポリアセタール樹脂板カット対応品
- ポリアセタール樹脂丸棒
- ポリアセタール樹脂パイプ