「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(2)
1(3)
2(5)
2.0(1)
2.4(1)
3(3)
3.0(1)
5(1)
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
材質ポリスチレン(PS)
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。
材質ポリスチレン(PS)
色ブラウンスモーク
板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。光の映り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにおすすめです。指紋汚れが目立ちにくいのでメンテナンスも簡単です。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)2
材質アクリル
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
『ポリエチレン』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン樹脂板・シート
- ポリエチレン樹脂型材
- ポリエチレン樹脂板カット対応品
- ポリエチレン樹脂丸棒
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。