ポリエチレン樹脂板・シート :「タキロン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
5(1)
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
防虫効果
昆虫の可視光領域の波長をカットすることで、光に集まる性質(走行性)をもつ昆虫の飛来を大幅にカットします。
飛来抑制率 92.7%、全光線透過率 45%
感光防止
紫外線カット効果により、感光性樹脂の硬化を防止する効果が期待できます。
用途防虫対策用パーテーションとして昆虫の飛来防止に利用できます。
感光防止用カバーとして利用できます。
色相オレンジ透明
サービス分類オーダー・加工
『ポリエチレン』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン樹脂板・シート
- ポリエチレン樹脂型材
- ポリエチレン樹脂板カット対応品
- ポリエチレン樹脂丸棒
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。