ポリエチレン樹脂板カット対応品 :「公差」の検索結果
関連キーワード
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
『ポリエチレン』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン樹脂板・シート
- ポリエチレン樹脂型材
- ポリエチレン樹脂板カット対応品
- ポリエチレン樹脂丸棒
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。