529件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット 長さ(m)10
1巻(10m)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。 長さ(mm)2440 透明 幅(mm)1220 厚さ(mm)10
1枚
55,980 税込61,578
5日以内出荷

柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。 サイズ(mm)1000×2000
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協和産業(マット)TFリューム
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 幅(mm)1840 質量(kg)54
1本(9m)
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和産業(マット)パーティクルマット
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)5 幅(mm)1000 質量(kg)40
1本(5m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和産業(マット)平板(梨地)
艶無しの梨地調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)910 質量(kg)38
1本(20m)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和産業(マット)クロスマット
PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール シルバー 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)35
1本(20m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

協和産業(マット)タタミ調マット
PVC(塩ビ)タタミ調マットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール ワサビ 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)38
1本(20m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

協和産業(マット)サークルマット
PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)33
1本(20m)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。 材質モノマーキャスティングナイロン 幅(mm)500 長さ(mm)1000
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ピッチ(mm)23 配列並列 穴径(mm)角孔20
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。 材質ウレタン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリウレタン 径(mm)100
1枚
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。 材質ウレタン樹脂 2018年トラスコ掲載ページ2 0243
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
厚さ(mm)3.4 仕様両面マット、内窓用厚み調整材(PTC205)入り
1セット(2枚)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WARLONワーロンプレート
エコ商品
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 表面を特殊なエンボス加工で仕上たモダンなインテリア素材です。 プリントフィルムを使用しておりますので、成形加工も可能です(成形の形状や条件により表面のエンボス形状が変わることがあります)。 光の拡散性に優れています。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定 タイプスタンダードタイプ エバーライトシリーズ 紫外線遮断率(%)99 有効寸法(mm)930×1850 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さ(mm)1.0
1枚
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WARLONワーロンMPSプレート
エコ商品
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。 材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂 仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い タイプワーロンMPSプレートシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm)183×151 適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258 関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
1枚
85 税込94
4日以内出荷

高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます 材質炭素繊維・耐炎コーティング材 幅(mm)990 トラスコ品番785-4161 質量(g)634 長さ(m)10 メッシュ約5mm(レノ織り) 目付(g/m2)約63
1巻
59,980 税込65,978
翌々日出荷

無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 独立気泡による断熱性・保冷性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号相当)
用途食品関連、資材・梱包関連、衣料品関連、情報機器関連 材質発泡ポリプロピレン 幅(mm)1200 長さ(m)100 使用温度範囲0~80℃
1巻
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
8日以内出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷

1個
11,000 税込12,100
当日出荷

『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります