アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)

    極薄滑り止めシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    紙基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
    用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    布基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
    用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。サイズA4厚さ(mm)0.3ホワイト
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,560税込5,016
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    当日出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • 66ナイロンシート コクゴ

    66ナイロンシート

    コクゴ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
    長さ(m)1幅(mm)500
  • 発泡スチレンボード 3×6サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード 3×6サイズ

    アクリサンデー
    18,980税込20,878
    1袋(5枚)
    当日出荷
    【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
    材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 6ナイロンシート コクゴ

    6ナイロンシート

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
    長さ(m)1幅(mm)500
  • ワーロン タフトップ WARLON

    ワーロン タフトップ

    WARLON(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチレンシート マット アクリサンデー

    スチレンシート マット

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
    用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。マット柄材質ポリスチレン
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    サイズA3材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • ツインカーボ カット クリア アクリサンデー

    ツインカーボ カット クリア

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    3,210税込3,531
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
  • 2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA997EM-10
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-3
  • バソテクトG 1200×1250 イノアック

    バソテクトG 1200×1250

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
    用途工場の防音・断熱対策。幅(mm)1200長さ(mm)1250材質メラミン樹脂グレー使用温度範囲(℃)0~150
  • 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EM-6
  • サンデーシート 和紙 アクリサンデー

    サンデーシート 和紙

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。
    用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。厚さ(mm)0.45
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    1,750税込1,925
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
  • アクリ フタ アクリサンデー

    アクリ フタ

    アクリサンデー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
  • ビニール梨地シート コクゴ

    ビニール梨地シート

    コクゴ
    14,980税込16,478特価
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    スリガラス状のビニールシートです。
    幅(mm)915
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ワーロン ハイテックエース WARLON

    ワーロン ハイテックエース

    WARLON(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維長さ(m)30幅(mm)955無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック) エスコ

    303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1枚
    当日出荷
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブラック
  • 炭素繊維チョップ(5kg入り) 吉野

    炭素繊維チョップ(5kg入り)

    吉野
    39,980税込43,978
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
    用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として材質炭素繊維質量(kg)5
  • 2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-10
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
  • 303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン エスコ

    303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン

    エスコ
    1,120税込1,232
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455蛍光グリーン
  • 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブルー) エスコ

    303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブルー
  • 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト) エスコ

    303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1枚
    当日出荷
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ホワイト
  • 炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m) 吉野

    炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)

    吉野
    59,980税込65,978
    1巻
    翌々日出荷
    高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
    用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990トラスコ品番785-4161質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
  • 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EM-20
  • 2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA997EM-13
  • 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-6
  • 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-20
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5B

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム板・シート特集
おすすめ人気ランキング
その他樹脂板・シート