絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
242件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
カーボンメッシュ くればぁカーボンメッシュくればぁ
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000材質ナイロン+カーボンRoHS指令(10物質対応)対応
303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト) エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ホワイトアズワン品番64-7993-27
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,898税込8,688特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
30,000税込33,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-20
発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 アクリサンデー発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼アクリサンデー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
FT樹脂板 フルード工業FT樹脂板フルード工業
69,980税込76,978
1枚
33日以内出荷
耐摩耗性に優れたゴムシート。
材質FTゴム厚さ(mm)3サイズ(mm)□500
ナイロンシート・布(裏面PUコート) エスコナイロンシート・布(裏面PUコート)エスコ
4,730税込5,203
1巻
当日出荷
打込本数(1インチ角)110本 カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
ウッドラックパネル でかCP 7mm厚 1220×2440 紙貼り 10枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル でかCP 7mm厚 1220×2440 紙貼り 10枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り厚さ(mm)7寸法(mm)1220×2440
ウッドラックパネル でかCP 5mm厚 1220×2440 紙貼り 13枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル でかCP 5mm厚 1220×2440 紙貼り 13枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷
反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り厚さ(mm)5寸法(mm)1220×2440
ウッドラックパネル スーパーCP 7mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル スーパーCP 7mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
反り・曲がりを究極に抑えた紙貼りパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル CP 5mm厚 810×1120 紙貼り(耳付) 50枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル CP 5mm厚 810×1120 紙貼り(耳付) 50枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷
スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)5寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル CP 25mm厚 910×1820 紙貼り(正寸) 8枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル CP 25mm厚 910×1820 紙貼り(正寸) 8枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
51,980税込57,178
1セット
5日以内出荷
スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)25寸法(mm)910×1820
1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)エスコ
69,600税込76,560
1枚
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×5アズワン品番64-7944-63
1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)エスコ
13,900税込15,290
1枚
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×1アズワン品番64-7944-61
ワーロン ハイテックエース WARLONワーロン ハイテックエースWARLON(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維長さ(m)30幅(mm)955無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトンロイヤル 協和産業(マット)ソフトンロイヤル協和産業(マット)
92,980税込102,278
1本(10m)
翌々日出荷
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE)厚さ(mm)5.5幅(mm)1000長さ(m)10質量(kg)32
ソフトン 協和産業(マット)ソフトン協和産業(マット)
59,980税込65,978
1本(15m)
翌々日出荷
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000
スチロール板 光スチロール板
839税込923
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
ワーロンMPSプレート WARLONワーロンMPSプレートWARLON
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強いタイプワーロンMPSプレートシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
49,200税込54,120
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-32
2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
18,600税込20,460
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-13
2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-10
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/橙) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/橙)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5C
0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-1
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-11厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 アクリサンデー発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼アクリサンデー(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1袋(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色呼び幅(mm)300タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
TR-4203(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
幅(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)からし色タイプTR4203
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー生地 (耐切創) エスコケブラー生地 (耐切創)エスコ
70,600税込77,660
1枚
16日以内出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
材質ケブラー繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)10生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
TSブラックボード 4×8判 紙貼リ トレードTSブラックボード 4×8判 紙貼リトレード
69,980税込76,978
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
芯材(PS)も紙も黒く仕上げた、黒いパネルです。黒色のスチレンボードは洗練された外観を持ち、白色では表現が難しい深みや重厚感を演出できます。周囲の色に対してコントラストを生み出すことができ、背景や環境に対して印象的に見える特徴があります。
用途POP・ディスプレイ・ホビーに。等身大パネル、店内POP、展示パネル に。仕様●UV印刷:可能●発泡倍数:15倍寸法(mm)1220×2440ブラックタイプ両面紙貼り表面色
スチロール樹脂板 両面透明マット 光スチロール樹脂板 両面透明マット
24,980税込27,478
1箱(3枚)
11日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。ガラスの代用として。長さ(mm)2000幅(mm)2000材質/仕上スチロール樹脂半透明高さ(mm)(小/大)1000縦(mm)1000横(mm)2000
スチロール樹脂板 両面ガラスマット 光スチロール樹脂板 両面ガラスマット
24,980税込27,478
1箱(3枚)
11日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。ガラスの代用として。長さ(mm)2000幅(mm)2000材質/仕上スチロール樹脂半透明(ガラス色)高さ(mm)(小/大)1000縦(mm)1000横(mm)2000
コーナー エスココーナーエスコ
1,300税込1,430
1セット(4個)
翌日出荷
[EA997XP-16~-18用]コーナー。
入数(個)4
フレーム エスコフレームエスコ
1,260税込1,386
1セット
翌日出荷
EA997XP-16~-18用フレーム。EA997XP-21と一緒に使用することで壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。ポリエチレンフォームの長さに合わせてカットし使用することができます。
ウッドラックパネル ソリッドカラー 茶 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ソリッドカラー 茶 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)630×1200
ウッドラックパネル ソリッドカラー クリーム 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ソリッドカラー クリーム 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)630×1200クリーム
ウッドラックパネル ソリッドカラー 赤 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ソリッドカラー 赤 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)630×1200

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

その他樹脂板・シート