絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ピーク(PEEK)(1)
  • ベークライト(2)
ブランド
  • フタムラ化学(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • タキロン(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(3)
長さ(mm)
  • 500
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 330(2)
  • 450(2)
  • 600(4)
  • 900(4)
  • 1000(16)
  • 1100(2)
  • 1200(5)
  • 1400(2)
  • 1820(4)
  • 1830(3)
  • 2000(4)
  • 2440(2)
  • 5000(3)
  • 10000(7)
  • 15000(2)
  • 30000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
ピーク(PEEK)(1)
ベークライト(2)
  • 極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)

    極薄滑り止めシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    紙基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
    用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    布基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
    用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンフォーム 八幡ねじ

    ウレタンフォーム

    八幡ねじ
    4,198税込4,618
    1箱(6枚)
    翌々日出荷
    柔軟性・復元性に富み、水・油に強く劣化しにくいです。
    用途汎用クッション材・寝具・家具・ハンガーバッドに。トラスコ品番230-7724長さ(mm)500幅(mm)500グレー高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~80密度(kg/m3)16±1.5
  • PEEK ベージュ タキロン

    PEEK ベージュ

    タキロン
    3,398税込3,738
    1本ほか
    9日以内出荷
    連続使用温度が最高260℃であり、熱可塑性樹脂の中でトップレベルです。機械的強度が強く、且つ靱性があるので、金属代替として使用可能です。濃硫酸や濃硝酸等の一部強酸を除き、高い耐性を示します。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。
    用途半導体・液晶製造装置部品、電気・電子部品、自動車部品、食品製造装置、医療機器などに。材質ポリエーテルエーテルケトンベージュ

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム板・シート特集
おすすめ人気ランキング
その他樹脂板・シート