その他樹脂板カット対応品 :「電気自動車」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる
PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。
また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。
120~140℃での連続使用が可能です。
良好な電気特性を示します。
低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
伸度(%)108
引張強度(MPa)53
密度(g/cm3)1.31(23℃)
融点(℃)223
荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa)
曲げ弾性率(MPa)2.44
燃焼性HB相当(UL94)
ガラス転移点(℃)35
サービス分類オーダー・加工
『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります
- その他樹脂板・シート
- その他樹脂型材
- その他樹脂板カット対応品
- その他樹脂丸棒
- その他樹脂パイプ
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。