絞り込み
厚さ(mm)
  • 5~7(4)
  • 7~9(4)
  • 9~11(4)
  • 10(3)
  • 11~14(4)
  • 12(3)
  • 14~15(4)
  • 15(3)
  • 15~17(4)
  • 17~19(4)
  • 19~21(4)
  • 20(3)
  • 21~24(4)
  • 24~29(4)
  • 25(3)
  • 29~34(4)
  • 30(3)
  • 34~39(4)
  • 35(3)
  • 39~40(4)
材質
  • アルミニウム(A2017)(2)
  • アルミニウム(A5052)(4)
  • アルミニウム(A7075)(2)
幅(mm)
  • 20~50(8)
  • 50.1~100.0(8)
  • 100.1~150.0(8)
  • 150.1~200.0(8)
  • 200.1~250.0(8)
  • 250.1~300.0(8)
  • 300.1~350.0(3)
  • 350.1~400.0(3)
  • 400.1~450.0(3)
  • 450.1~500.0(3)
長さ(mm)
  • 50(8)
  • 100(8)
  • 150(8)
  • 200(8)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(3)
加工
  • フライス4面(4)
  • フライス6面(4)
幅公差(mm)
  • 0~+0.1(8)
  • ±0.05(9)
0~+0.1・±0.05
板厚公差(mm)
  • 0~+0.1(4)
  • ±0.04(1)
  • ±0.05(5)
  • ±0.08(1)
  • ±0.09(1)
  • ±0.10(1)
  • ±0.12(2)
  • ±0.15(2)
  • ±0.17(1)
  • ±0.20(2)
  • ±0.21(1)
  • ±0.30(1)
  • ±0.38(1)
  • ±0.40(1)
  • ±0.46(1)
  • ±0.50(1)
  • ±0.51(1)
  • ±0.57(1)
  • ±0.62(1)
  • ±0.67(1)
0~+0.1・±0.04・±0.05・±0.08・±0.09・±0.10・±0.12・±0.15・±0.17・±0.20・±0.21・±0.30・±0.38・±0.40・±0.46・±0.50・±0.51・±0.57・±0.62・±0.67・板厚公差(mm)をもっと見る
長さ公差(mm)
  • ±0.05
  • 0~+0.1(8)
  • 0~+0.2(7)
  • ±0.1(7)
ブランド
  • ノーブランド(8)
  • Shinx(1)
ノーブランド・Shinx
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
11~14(4)
14~15(4)
15~17(4)
17~19(4)
19~21(4)
21~24(4)
24~29(4)
29~34(4)
34~39(4)
39~40(4)
厚さ(mm)をもっと見る
【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート4Fノーブランド(7件のレビュー)
848税込933
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルハイス プライムプレート4F ノーブランド【オーダー】アルハイス プライムプレート4Fノーブランド(6件のレビュー)
889税込978
1枚
3日以内出荷
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート6Fノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート4Fノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート6Fノーブランド
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート6Fノーブランド(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
【オーダー】アルハイス プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】アルハイス プライムプレート6Fノーブランド
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052 4Fプレート Shinx【オーダー】A5052 4FプレートShinx
834税込917
1枚
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金長さ公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0幅公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112RoHS指令(10物質対応)対応直角度0.02以下(直角保証100mmにつき)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート4Fノーブランド
989税込1,088
1枚
3日以内出荷
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02調質T651最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工

アルミプレート』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフリープレート