絞り込み
外径(Φmm)
「外径(Φmm)」から絞り込む

アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ丸パイプ 生地
安田(14件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
アルミ丸パイプ(ホビー用)
光(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです材質アルミ
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)
ノーブランド¥803税込¥8831本3日以内出荷耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
アルミ管 A6063TD-T83
UACJ¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)3日以内出荷アルミ合金引抜管。耐食性がよく、表面処理性にも優れています用途建築用材、土木用材、電気機器部品、構造材、一部配管材に用いられます。長さ(mm)2000
『アルミパイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミ丸パイプ
- アルミ角パイプ