絞り込み
寸法(mm)
  • 20×20
  • 9×9(4)
  • 10×10(6)
  • 12×12(6)
  • 15×10(3)
  • 15×15(11)
  • 20×15(5)
  • 25×15(6)
  • 25×25(13)
  • 30×15(5)
  • 30×20(8)
  • 30×30(12)
  • 40×20(9)
  • 40×40(7)
  • 50×25(3)
  • 50×30(3)
  • 50×50(11)
  • 60×60(4)
  • 70×70(4)
  • 100×100(3)
長さ(mm)
  • 995(1)
  • 1000(4)
  • 2000(4)
  • 3650(3)
  • 4000(8)
厚さ(mm)
  • 1.3(2)
  • 1.5(8)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • その他(1)
  • シルバー(10)
  • ブラック(4)
  • ブロンズ(5)
  • ホワイト(1)
表面処理
  • アルマイト(11)
材質
  • アルミニウム(6)
  • アルミニウム(A6063)(1)
  • アルミニウム(A6063S)(7)
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
ブランド
  • アルインコ(7)
  • トレード(3)
  • エスコ(2)
  • (1)
  • 光モール(1)
アルインコ・トレード・エスコ・光・光モール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
12×12(6)
15×15(11)
20×20
25×15(6)
25×25(13)
30×20(8)
30×30(12)
40×20(9)
40×40(7)
50×50(11)
寸法(mm)をもっと見る
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消しアルインコ
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消しアルインコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)0.39表面処理B1アルマイト
アルミ格子 角 ビスホール付 アルインコアルミ格子 角 ビスホール付アルインコ
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
見栄えを良くします。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x20x20x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x20x20x4mトレード
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ角パイプ 20×20×2.0 アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0アルインコ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)1.56表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ角パイプ 20×20×1.5 アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5アルインコ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.5x20x20x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x20x20x4mトレード
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)エスコ
11,200税込12,320
1パック(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-7850-19入数5本
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)エスコ
4,790税込5,269
1セット(2本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー表面処理B1アルマイト仕上げアズワン品番64-2209-99入数2

アルミパイプ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ角パイプ