絞り込み
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.1(6)
  • 0.3(7)
  • 0.4(3)
  • 0.5(9)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(14)
  • 1.2(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(1)
幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 20~50(4)
  • 51~100(4)
  • 100(2)
  • 101~150(4)
  • 151~200(4)
  • 200(2)
  • 201~250(4)
  • 251~300(4)
  • 300(3)
  • 301~350(4)
  • 351~400(4)
  • 401~450(4)
  • 451~500(4)
  • 501~600(3)
  • 601~800(3)
  • 801~1000(3)
  • 1001~1200(3)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(8)
  • 350(4)
  • 400(6)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 1000(5)
  • 1200(3)
  • 1800(3)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
材質
  • SUS304(8)
  • SUS430(3)
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • (3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • 高砂鐵工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.1(6)
0.3(7)
0.5(9)
0.8(5)
1(14)
1.2(4)
1.5(5)
2
3(5)
5(3)
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • ステンレス板 光

    ステンレス板

    (13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
  • ステンレス フラットバー TRUSCO

    ステンレス フラットバー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工

    高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)

    高砂鐵工
    139,800税込153,780
    1枚
    5日以内出荷
    用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応

ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス薄板