絞り込み
厚さ(mm)
  • 14~15.0
  • 5~5.9(5)
  • 6~7.0(2)
  • 6~7.9(2)
  • 7~9.0(2)
  • 8~9.0(2)
  • 9~11.0(4)
  • 11~14.0(4)
  • 15~17.0(4)
  • 17~19.0(4)
  • 19~21.0(4)
  • 21~24.0(4)
  • 24~29.0(4)
  • 29~34.0(4)
  • 34~35.0(2)
  • 34~39.0(2)
  • 39~40.0(2)
幅(mm)
  • 20~25(4)
  • 25.1~50.0(4)
  • 50.1~75.0(4)
  • 75.1~100.0(4)
  • 100.1~125.0(4)
  • 125.1~146.0(2)
  • 125.1~150.0(2)
  • 146.1~175.0(2)
  • 150.1~175.0(2)
  • 175.1~200.0(4)
  • 200.1~225.0(4)
  • 225.1~250.0(4)
  • 250.1~275.0(4)
  • 275.1~300.0(4)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 175(4)
  • 200(4)
  • 225(4)
  • 250(4)
  • 275(4)
  • 300(4)
  • 325(4)
  • 350(4)
  • 375(4)
  • 400(4)
  • 425(4)
  • 450(4)
  • 475(4)
  • 500(4)
材質
  • SUS303(2)
  • SUS304(2)
加工
  • フライス6面(4)
幅公差(mm)
  • 0~+0.2(2)
  • ±0.05(2)
  • ±0.1(2)
0~+0.2・±0.05・±0.1
長さ公差(mm)
  • 0~+0.2(2)
  • ±0.05(2)
  • ±0.08(2)
  • ±0.1(2)
0~+0.2・±0.05・±0.08・±0.1
板厚公差(mm)
  • 0~+0.1(2)
  • ±0.05(4)
0~+0.1・±0.05
ブランド
  • ノーブランド(4)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
5~5.9(5)
9~11.0(4)
11~14.0(4)
14~15.0
15~17.0(4)
17~19.0(4)
19~21.0(4)
21~24.0(4)
24~29.0(4)
29~34.0(4)
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mmノーブランド
4,298税込4,728
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS303プライムプレート6Fノーブランド
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工

ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスフリープレート