ステンレス丸パイプ :「一般配管用ステンレス鋼管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)
5(2)
6(4)
6.35(2)
7(2)
8(3)
9(2)
10(3)
12(3)
外径(Φmm)をもっと見る
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
『ステンレスパイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス丸パイプ
- ステンレス角パイプ
金属素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。