絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
ボタン数
  • 3点(2)
定格電圧(V)
  • DC250(1)
  • DC600(1)
接点構成
  • 1a1b1c
  • 1a1b(5)
定格使用電流(A)
  • 3(1)
  • 5(1)
定格容量(kW)
  • 1.25(2)
1.25
種類
  • 埋込形(1)
  • 露出形(1)
埋込形・露出形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
3点(2)
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 埋込形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3

操作用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

操作用押釦開閉器本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら