絞り込み
ボタン数
- 3点(2)
定格電圧(V)
- DC250(1)
- DC600(1)
定格容量(kW)
- 1.25(2)
接点構成
- 1a1b1c
- 1a(3)
- 1a1b(9)
- 1b(3)
- 3a(6)
定格使用電流(A)
- 3(1)
- 5(1)
- 46145(1)
種類
- 埋込形(1)
- 露出形(1)
埋込形・露出形
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
「ボタン数」から絞り込む
3点(2)

操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
『操作用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 操作用押釦開閉器関その他関連用品
- 操作用押釦開閉器本体