絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • クラレ(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三ツ星(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブルー(2)
長さ(mm)
  • 1200
  • 100(14)
  • 180(9)
  • 200(14)
  • 300(14)
  • 320(11)
  • 400(11)
  • 500(14)
  • 545(11)
  • 600(15)
  • 650(11)
  • 700(10)
  • 800(10)
  • 900(15)
  • 1000(27)
  • 1100(14)
  • 1300(14)
  • 1380(49)
  • 1830(7)
  • 1850(47)
  • 2030(38)
幅(mm)
  • 20~100(3)
  • 101~200(3)
  • 201~300(3)
  • 301~400(3)
  • 401~500(3)
  • 501~600(3)
  • 600(3)
  • 601~700(3)
  • 701~800(3)
  • 801~900(3)
材質
  • アクリル(3)
  • ナイロン(3)
アクリル・ナイロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm

    クラレ(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)5透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm

    クラレ(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm

    クラレ(73件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等仕様UVカット:無材質アクリル厚さ(mm)2透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • キャストナイロンNB板 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB板

    三ツ星ベルト
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    材質キャストナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600
  • キャストナイロンNB板 三ツ星

    キャストナイロンNB板

    三ツ星
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600使用温度範囲(℃)-40~120
  • キャストナイロンNB板 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB板

    三ツ星ベルト
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600使用温度範囲-40~120℃
アクリル