絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカル
- エスコ(14)
- 光(8)
- アクリサンデー(3)
- コクゴ(2)
長さ(mm)
- 100~1200(2)
色
クリア(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む

【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)
三菱ケミカル(24件のレビュー)¥1,443税込¥1,5871枚5日以内出荷加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。用途ディスプレイ・サイン看板色透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)
三菱ケミカル(9件のレビュー)¥2,015税込¥2,2171枚5日以内出荷独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。用途店装備品、看板、ディスプレイなど色透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
『アクリル』には他にこんなカテゴリがあります
- アクリル樹脂板・シート
- アクリル樹脂ケース
- アクリル樹脂丸棒・パイプ