絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカル
  • エスコ(19)
  • RS PRO(9)
  • (8)
  • アクリサンデー(3)
  • コクゴ(2)
長さ(mm)
  • 100~1200(2)
  • 色クリア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル

    【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)

    三菱ケミカル(24件のレビュー)
    1,443税込1,587
    1枚
    5日以内出荷
    加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
    用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル

    【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)

    三菱ケミカル(9件のレビュー)
    2,015税込2,217
    1枚
    5日以内出荷
    独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
    用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工

アクリル』には他にこんなカテゴリがあります

アクリル樹脂丸棒・パイプ