26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67 光源LED
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴35×75 光源LED
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります