43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 25mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 25mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 6mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12/24 Vdc、超高輝度. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子と、黒色又はクロムのベゼルを備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 超高輝度LEDインジケータ. 16 mm、光沢サテン又は黒クロムの埋込型黄銅ベゼル. レンズ: 10 mm. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能
仕様定格電圧 = 12Vライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 16 → 20mA強度 = 1500mcd長さ = 47mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 130V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 280mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

定格電圧 = 21.6 → 26.4V dc。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 110mcd。長さ = 34.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

定格電圧 = 10.8 → 13.2V dc。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 110mcd。長さ = 34.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータタブ端子. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。各インジケータには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm着色拡散エポキシレンズ mm 0.5 mmブレード終端 はんだタブブレード端子 接続タブは極性で色分け(金+ve、銀-ve) 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = はんだタブ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 34.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 6mA強度 = 20mcd長さ = 64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 4mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 4mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧 = 21.6 → 26.4V dc。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 60mcd。長さ = 27mm。。RS Pro 6 mm LEDインジケータタブ端子. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。各インジケータには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 3 mm着色拡散エポキシレンズ . 2 mm x 0.5 mmブレード終端 . はんだタブブレード端子 . 接続タブは極性で色分け(金+ve、銀-ve) . 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか.. 各インジケータには、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 4mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。. 特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP40ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 15.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

定格電圧 = 21.6 → 26.4V dc。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 110mcd。長さ = 34.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。. 特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 24V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 6mA強度 = 80mcd長さ = 61mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた造りで、IP67等級の保護性能を備えています。屋内外の過酷な環境での使用に最適です。すばやく簡単に設置できるのがこれらのインジケータの一番の特長です。各ユニットには便利なはんだ付け用ラグ端子が付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラーポリカーボネート製拡散レンズ さまざまな電圧 14 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル、突出型 日光下でも視認可能 長寿命、低消費電力. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、適切な固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 56mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = 点滅LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10000mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 3 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = はんだタブ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 60 mcd, 13 mcd, 15mcd長さ = 34.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。赤、黄、緑の3色を用意しています。操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro LED インジケータ、取り付け穴径8 mm、12 24 dc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、超高輝度で日光下でもよく見えます。ボディには、はんだラグ端子とクロムベゼルが付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境の屋外用途に適しています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 日光下でも完全に視認可能 さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 IP67等級. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V c.c.ライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります