1台
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
¥799~
税込¥879~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
光源LED
仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP65
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から翌々日出荷
1箱(5個)ほか
特価
¥149~
税込¥164~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
1台
¥489~
税込¥538~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から翌日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
1台
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥769~
税込¥846~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1箱(10個)
特価
¥189~
税込¥208~
当日出荷から翌々日出荷
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
1個
特価
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
仕様●適合窓サイズ:F
適合機種SLC30
材質アクリル樹脂
品名色板・乳白板
外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
1箱(5個)
特価
¥169~
税込¥186~
当日出荷から3日以内出荷
1箱(5個)ほか
特価
¥88~
税込¥97~
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
1箱(5個)
¥239~
税込¥263~
当日出荷から翌々日出荷
1箱(5個)ほか
特価
¥99~
税込¥109~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1箱(2個)
¥499~
税込¥549~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1個
¥789~
税込¥868~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
1個
特価
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(358種類の商品があります)
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
¥799~
税込¥879~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
翌々日出荷
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
1個
特価
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
1台
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP40
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)角穴18.2
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
保護構造IP65
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1箱(5個)ほか
¥299~
税込¥329~
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
1台
特価
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から翌々日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状分離形
1台
¥1,798~
税込¥1,978~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
定格電圧(V)DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
1台
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から翌々日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
1台
¥1,998~
税込¥2,198~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
1個
特価
¥8,098~
税込¥8,908~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
フラッシュ表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378~
¥23,980~
ブラケット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥7,258
¥6,598
回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378
¥23,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥19,778~
¥17,980~
積層信号灯ユニット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥4,288~
¥3,898~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
防爆積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥329,780
¥299,800
防爆表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥197,780
¥179,800
積層信号灯
Qlight
税込¥13,178~
¥11,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。