パイロットランプ :「led 赤 12v」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)LED球 LATD形
適合Φ16 A6 シリーズ 消費電流(mA)5
1個ほか
549 税込604
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799 税込879
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります