絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • 富士電機(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 坂詰製作所(12)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • マルヤス電業(43)
  • omron(オムロン)(32)
  • RS PRO(207)
  • APEM(49)
  • MARL(43)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • CAMDENBOSS(22)
  • エスコ(20)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • YIJIA(14)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(4)
  • AC100~200(3)
  • AC200(1)
  • DC3(2)
  • DC4.5(1)
  • DC12~24(6)
  • DC24(1)
  • その他(1)
発光色
  • 発光色イエロー(9)
  • 発光色グリーン(3)
  • 発光色ブルー(6)
  • 発光色ホワイト(2)
  • 発光色レッド(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイロットランプ :「表示灯」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
関連キーワード
  • 表示灯 200v
  • 表示灯 100v
  • 表示灯 24v
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能屋外対応のスピーカでメッセージ再生昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分質量(kg)0.49消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声85dB
ニコカプセル 日恵製作所ニコカプセル日恵製作所
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べるVL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
ニコカプセル 無線仕様 日恵製作所ニコカプセル 無線仕様日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べるVL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
パワー LED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
仕様回転:120回/分質量(kg)0.45消費電力(W)1.2定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声-
ニコカプセル高輝度 無線 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線日恵製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
ニコカプセル高輝度 日恵製作所ニコカプセル高輝度日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
電池式回転灯 日恵製作所電池式回転灯日恵製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯 日恵製作所ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯日恵製作所
3,998税込4,398
1台
当日出荷
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型日恵製作所
5,498税込6,048
1台
当日出荷
電源(V)AC100発光色材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65消費電力(W)0.6
電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電源(V)AC100発光色トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72消費電力(W)0.33
アトリウム600人感センサ付 日恵製作所アトリウム600人感センサ付日恵製作所
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)照度(Lx)62電池9000LED色電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
アトリウム600 自動点灯 日恵製作所アトリウム600 自動点灯日恵製作所
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式夜間自動点灯照度(Lx)62電池9000LED色電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
アトリウム 一体分離兼用型 日恵製作所アトリウム 一体分離兼用型日恵製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)1.5電源(V)3.6規格NETIS国交省保護構造IP23温度範囲(℃)-20~60構造LED、屋外使用電池ニッケル水素材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PCバッテリー容量(mAh)4800サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル)LED使用数(個)4
ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様 日恵製作所ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)0.25タイプ接点出力消費電力(W)1.1定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)材質(ボディ)ABS
ニコハザードファブ 日恵製作所ニコハザードファブ日恵製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
LED電池式警告灯高輝度 日恵製作所LED電池式警告灯高輝度日恵製作所
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
電池式警告灯高輝度 ブザー付 日恵製作所電池式警告灯高輝度 ブザー付日恵製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。動作モード回転モード/点滅モード機能ブザー付寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)
LED電池式警告灯 日恵製作所LED電池式警告灯日恵製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策仕様底面マグネット付き質量(kg)0.32寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)動作モード回転モード/点滅モード
LED電池式警告灯 日恵製作所LED電池式警告灯日恵製作所
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。質量(kg)0.2寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電池単3電池×3本(別売)動作モード回転モード/点滅モード連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
ニコアラート 屋外 日恵製作所ニコアラート 屋外日恵製作所
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として赤/緑(赤点滅)仕様制御入力保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60構造直視型、LED、屋外機能ワイド電源、点灯、点滅接点容量10V 10mA以上
ニコアラート 屋内 日恵製作所ニコアラート 屋内日恵製作所
6,798税込7,478
1台
当日出荷
多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯仕様直視型表示灯多色電源(DC-V)12~24
ハイパワーライト 点灯 日恵製作所ハイパワーライト 点灯日恵製作所
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
IP67で屋外でも使用できます。
用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED電源(DC-V)12~24使用場所屋外
車載用警告灯 4連 小型減光付 日恵製作所車載用警告灯 4連 小型減光付日恵製作所
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
車載用警告灯 3連 小型減光付 日恵製作所車載用警告灯 3連 小型減光付日恵製作所
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
車載用警告灯 4連 薄型減光付 日恵製作所車載用警告灯 4連 薄型減光付日恵製作所
9,398税込10,338
1台
当日出荷から5日以内出荷
車載用警告灯 3連 薄型減光付 日恵製作所車載用警告灯 3連 薄型減光付日恵製作所
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
車載用警告灯 日恵製作所車載用警告灯日恵製作所
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
点滅パターン26種類
用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
車載用警告灯 金具固定式 日恵製作所車載用警告灯 金具固定式日恵製作所
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。電源(DC-V)12~24
車載用警告灯 日恵製作所車載用警告灯日恵製作所
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
車載用LED警告灯/ミニバー58型 日恵製作所車載用LED警告灯/ミニバー58型日恵製作所(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)1200消費電力(W)30機能24パターン保護構造IP66
車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所車載用LED警告灯/シングルビーコン日恵製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24形状流線形光源LED使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)970
LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LED保護構造IP67
LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)7(1W)質量(g)580消費電力(W)15機能点灯保護構造IP67
LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所
8,398税込9,238
1台
当日出荷
ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LEDLED使用数(個)3(5W)使用温度範囲(℃)-30~60質量(g)220消費電力(W)9保護構造IP67色温度(K)6500~7200光束(Lm)392光度(cd)960
LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所LED信号灯/ニコシグナル日恵製作所
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
ニコハザード(電池式) 日恵製作所ニコハザード(電池式)日恵製作所(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。種類車載灯定格電圧(V)DC4.5光源LED材質(グローブ)PC使用温度範囲(℃)-10~50使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速付属品盗難防止フック、ビス2本保護構造IP54視認距離約1km(昼間)規格NETIS国交省、PAT.、外突規制温度範囲(℃)-20~60構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ニコカプセル 日恵製作所ニコカプセル日恵製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3外径(Φmm)118光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂高さH(mm)157保護構造IP55付属品単1×2形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)-20~60構造プリズム、磁石、屋外閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
アトリウム 延長ハーネス 日恵製作所アトリウム 延長ハーネス日恵製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
防水コネクター付き 日の当たる場所にパネルのみ取付可能
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス延長コード(m)5
アトリウム延長ハーネス 日恵製作所アトリウム延長ハーネス日恵製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
防水コネクター付き
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス延長コード(m)1

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら