絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: パイロットランプ

784件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白 SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白SUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
10日以内出荷
Φ25のランプ5色
型式MES-502A-RYGBC (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑・青・白
e-CON付LED表示灯 SUS(エスユーエス)e-CON付LED表示灯SUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
10日以内出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
AC/DC24V LED表示燈(角型・赤) エスコAC/DC24V LED表示燈(角型・赤)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24アズワン品番64-7953-44
AC100V  LED表示燈(角型・橙) エスコAC100V LED表示燈(角型・橙)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
AC100VLED表示燈(橙) エスコAC100VLED表示燈(橙)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
定格電圧AC100/110V仕様IDEC型式APN116DN保護構造IP65
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯坂詰製作所
699税込769
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
149税込164特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法(mm)t=0.5
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
TWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧(照光部)AC230/240V形状一体形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじボタン色ピュアホワイト照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
アトリウム600人感センサ付 日恵製作所アトリウム600人感センサ付日恵製作所
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)照度(Lx)62電池9000LED色電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
アトリウム600 自動点灯 日恵製作所アトリウム600 自動点灯日恵製作所
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式夜間自動点灯照度(Lx)62電池9000LED色電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
アトリウム 一体分離兼用型 日恵製作所アトリウム 一体分離兼用型日恵製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)1.5電源(V)3.6規格NETIS国交省保護構造IP23温度範囲(℃)-20~60構造LED、屋外使用電池ニッケル水素材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PCバッテリー容量(mAh)4800サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル)LED使用数(個)4
LED電池式警告灯 日恵製作所LED電池式警告灯日恵製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策仕様底面マグネット付き質量(kg)0.32寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)動作モード回転モード/点滅モード
ハイパワーライト 点灯 日恵製作所ハイパワーライト 点灯日恵製作所
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
IP67で屋外でも使用できます。
用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED電源(DC-V)12~24使用場所屋外
車載用警告灯 4連 小型減光付 日恵製作所車載用警告灯 4連 小型減光付日恵製作所
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
車載用警告灯 3連 小型減光付 日恵製作所車載用警告灯 3連 小型減光付日恵製作所
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
車載用警告灯 日恵製作所車載用警告灯日恵製作所
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
点滅パターン26種類
用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
車載用警告灯 金具固定式 日恵製作所車載用警告灯 金具固定式日恵製作所
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。電源(DC-V)12~24
車載用警告灯 日恵製作所車載用警告灯日恵製作所
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)角穴18.2
大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業大型LED回転灯 フラッシャーランタン日動工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)120光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)156閃光数(min-1[回/分])140電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)5302018年トラスコ掲載ページ3 0761
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴24.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
発光色ピュアホワイト形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-99
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-98
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-109
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LED保護構造IP67
LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所
8,398税込9,238
1台
当日出荷
ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LEDLED使用数(個)3(5W)使用温度範囲(℃)-30~60質量(g)220消費電力(W)9保護構造IP67色温度(K)6500~7200光束(Lm)392光度(cd)960
LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所LED信号灯/ニコシグナル日恵製作所
89,980税込98,978
1台
欠品中
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
COB80シリーズ用 ランプ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 ランプPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ