224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から3日以内出荷
NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
電池式回転灯 日恵製作所電池式回転灯日恵製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1台
当日出荷から翌々日出荷
LED表示灯 坂詰製作所LED表示灯坂詰製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯使用温度範囲(℃)-20~55材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー日動工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
749税込824
1個
当日出荷から121日以内出荷
30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5保護構造IP65防油形温度上昇40K以下相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7坂詰製作所(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から翌日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
記名板厚さ(mm)2
表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から66日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電源(V)AC100発光色トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72消費電力(W)0.33

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ