絞り込み
定格電圧(V)
  • AC115/120
  • AC200/220(23)
  • AC100/110(22)
  • AC6(25)
  • AC12(57)
  • AC24(117)
  • AC100(33)
  • AC110(44)
  • AC200(27)
  • AC220(42)
  • AC400(15)
  • AC440(18)
  • AC/DC6(23)
  • AC/DC12(61)
  • AC/DC24(120)
  • DC5(35)
  • DC6(27)
  • DC12(91)
  • DC24(172)
  • DC110(13)
  • その他(12)
発光色
  • 発光色アンバー(1)
  • 発光色グリーン(3)
  • 発光色レッド(3)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴31×67
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
    耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ