絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
784件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2Pomron(オムロン)
569税込626
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
耐火形表示灯 IDEC(和泉電気)耐火形表示灯IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
形状丸形
Φ16LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIAΦ16LEDパイロットランプ(黄色・24V)YIJIA
499税込549
1個
5日以内出荷
光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIAΦ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)YIJIA
499税込549
1個
5日以内出荷
光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・24V) YIJIAΦ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・24V)YIJIA
789税込868
1個
5日以内出荷
光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)YIJIA
449税込494
1個
5日以内出荷
光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ16LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIAΦ16LEDパイロットランプ(緑色・24V)YIJIA
499税込549
1個
5日以内出荷
光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
パイロットランプ(緑色) FUNCTIONパイロットランプ(緑色)FUNCTION
469税込516
1個
5日以内出荷
パイロットランプ(赤色) FUNCTIONパイロットランプ(赤色)FUNCTION
559税込615
1個
5日以内出荷
パイロットランプ(橙色) FUNCTIONパイロットランプ(橙色)FUNCTION
469税込516
1個
5日以内出荷
電球タイプのパイロットランプです。極性はありません。
表示灯用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
11日以内出荷
表示灯(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
829税込912
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
249税込274
1個
11日以内出荷
その他照光式 表示灯形状【表示部】丸3使用温度範囲(℃)-30~+85シリーズA環境RoHSRoHS指令(10物質対応)対応発光素子LEDカテゴリー表示灯
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 坂詰製作所2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色坂詰製作所
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
パイロットランプ 平型タイプ はくでんパイロットランプ 平型タイプはくでん
429税込472
1個
6日以内出荷
取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24LED色取付穴径(Φmm)約10LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能屋外対応のスピーカでメッセージ再生昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分質量(kg)0.49消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声85dB
ニコカプセル 日恵製作所ニコカプセル日恵製作所
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べるVL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
ニコカプセル 無線仕様 日恵製作所ニコカプセル 無線仕様日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べるVL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
パワー LED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
仕様回転:120回/分質量(kg)0.45消費電力(W)1.2定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声-
ニコカプセル高輝度 無線 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線日恵製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
ニコカプセル高輝度 日恵製作所ニコカプセル高輝度日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
パワーライトLED αシリーズ AKALOOKパワーライトLED αシリーズAKALOOK
80,980税込89,078
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・電源ユニットは外付け・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金寸法(幅W×奥行D)(mm)260×233定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:120定格寿命(時間)50000電線仕様-長さ(m)0.3(VCT1.0×3C)周波数50/60共用保証期間1年間防塵・防滴IP65相当演色指数(Ra)80
パワーライトLED αシリーズ AKALOOKパワーライトLED αシリーズAKALOOK
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
網ガードによりカバーへの直接的なダメージを受けにくくします
材質質量(g)0.15寸法(Φ×高さH)(mm)270×25
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 白 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 白 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様定格電圧 = 230V ac照光色 = 白カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑、赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑、赤RS PRO
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 緑、赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = .20mA
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤RS PRO
9,498税込10,448
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型RS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 青 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 青 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 青カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ