パイロットランプ :「LED表示灯」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ソケット式LED表示灯
形状弾頭形 外径(Φmm)64 光源電球
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-99
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-98
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-96
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-97
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC100/110 アズワン品番64-2283-16
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

定格電圧AC100/110V 仕様IDEC 型式APN116DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

定格電圧AC100/110V 仕様IDEC 型式APN116DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

定格電圧AC100/110V 仕様IDEC 型式APN116DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります