絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(33)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • 日機(9)
  • 日恵製作所(6)
  • エスコ(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • Qlight(3)
  • マルヤス電業(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • MENICS(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • AC100/110(5)
  • AC200/220(5)
  • AC24(73)
  • AC100(29)
  • AC100~240(36)
  • AC110(43)
  • AC110~220(5)
  • AC200(9)
  • AC220(42)
  • AC220~240(6)
  • AC/DC6(5)
  • AC/DC12(6)
  • DC12/24(4)
  • DC5(14)
  • DC6(6)
  • DC12(67)
  • DC12~24(13)
  • DC24(225)
  • その他(17)
取付穴径(Φmm)
  • 8.1(2)
  • 10.1(2)
  • 12.2(1)
  • 16(4)
  • 16.2(3)
  • 30(1)
  • 38(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
超小型LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状弾頭形光源LED
大型表示灯 30Φ 拡散形 マルヤス電業大型表示灯 30Φ 拡散形マルヤス電業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LED仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
569税込626
1個
当日出荷から81日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から91日以内出荷
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
658税込724
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
保護構造IP65取り付け形状丸穴22mm
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
799税込879
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
969税込1,066
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から83日以内出荷
光源LED
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から96日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から80日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
予約販売
抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,990税込10,989
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から66日以内出荷
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
光源LED
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078特価
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から73日以内出荷
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
7,898税込8,688
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑段数3灯式
Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP65
大型LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)大型LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業大型表示灯 30Φ 円盤形マルヤス電業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯Φ56 PTEシリーズ MENICS積層信号灯Φ56 PTEシリーズMENICS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電源電圧AC/DC24V外径(Φmm)56取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.09MB)
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
関連資料(0.47MB)
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
AC/DC24V LED表示燈(黄) エスコAC/DC24V LED表示燈(黄)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列段数1灯式
AC/DC24V LED表示灯 エスコAC/DC24V LED表示灯エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
用途パネルカットΦ30mm用定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)38光源LED型式APN122DN仕様IDEC製保護構造IP65付属品LED AC/DC24V球付
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング