4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP20 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB)75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK。業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
定格電圧(V)DC12/DC24 発光色 使用周囲温度(℃)-30~+80 取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 電圧許容範囲(V)DC9.5~30 耐水性JIS D 0203-1994 S1 耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995
1台
179,800 税込197,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP3-M1
発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)250以下 適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号) 定格電圧(V)DC12/DC24 発光色 消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87 使用周囲温度(℃)-30~+80 点滅トリプルフラッシュ 取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995 電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0 耐水性JIS D 0203-1994 S1
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP5-M1
下方向への注意喚起を最適化。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下 適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号) 定格電圧(V)DC12/DC24 発光色 消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116 使用周囲温度(℃)-30~+80 点滅トリプルフラッシュ 取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995 電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0 耐水性JIS D 0203-1994 S1 色(グローブ)透明
1台
67,980 税込74,778
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります