表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LED 信号」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●Siemens LED Base BA 15d は信号カラム用に設計されています。重量は 0.020 Kg です●コード番号:203-8813
アズワン品番65-7345-07
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青
アズワン品番65-7273-45
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリア
アズワン品番65-7309-49
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6067
アズワン品番65-7348-18
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049
アズワン品番65-7316-53
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7316-69
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061
アズワン品番65-7347-48
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7348-04
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7347-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7348-05
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072
アズワン品番65-7342-32
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7347-55
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7348-01
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7342-37
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7316-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7342-51
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6065
アズワン品番65-7347-51
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638
アズワン品番65-7308-45
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639
アズワン品番65-7307-11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643
アズワン品番65-7302-06
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7306-61
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7306-81
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。