表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LEDライト」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049
アズワン品番65-7316-53
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7316-69
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072
アズワン品番65-7342-32
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7347-55
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7348-01
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6067
アズワン品番65-7348-18
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7348-05
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7342-51
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7342-37
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7316-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061
アズワン品番65-7347-48
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7348-04
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7347-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6065
アズワン品番65-7347-51
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。