表示灯・積層信号灯・シグナリング :「文字表示灯」の検索結果
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
消費電力(W)約20
対応OSWindows10
画素ピッチ1.2×1.6mm
解像度384×32
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)40~80
画面サイズ468.2×50.3mm
インターフェイス汎用入出力端子
表示文字数12文字
対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019
電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V
最大輝度(cd/m2)700
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz DC5
対応OSアプリケーションソフト:Windows 10
画素ピッチ3.0×3.0mm
動作湿度(%)40~80
インターフェイス汎用入出力端子、LAN
動作温度範囲(℃)0~40
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。