表示灯・積層信号灯・シグナリング :「警告表示」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 消費電力(W)約20 対応OSWindows10 画素ピッチ1.2×1.6mm 解像度384×32 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)40~80 画面サイズ468.2×50.3mm インターフェイス汎用入出力端子 表示文字数12文字 対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019 電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V 最大輝度(cd/m2)700
1台
139,800 税込153,780
欠品中

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V)AC100 50/60Hz DC5 対応OSアプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ3.0×3.0mm 動作湿度(%)40~80 インターフェイス汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃)0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング