表示灯・積層信号灯・シグナリング :「M22」の検索結果
関連キーワード
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8
幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1
色(M22-WRS)ゲージリング:銀
高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54
質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227
シリーズM22
ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒
ノッチ数2
保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
¥12,120
税込¥13,332
7日以内出荷
1個
¥7,320
税込¥8,052
7日以内出荷
1個
¥7,320
税込¥8,052
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8
幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1
色(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀
高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54
質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227
シリーズM22
ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒
ノッチ数2
保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
¥7,320
税込¥8,052
7日以内出荷
長さ(mm)0.25
幅(mm)0.25
高さ(mm)0.25
質量(g)0.0581
シリーズM22
ボタン色黄
保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
長さ(mm)50.8
幅(mm)50.8
色ゲージリング:銀
高さ(mm)25.4
質量(g)0.0454
シリーズM22
ボタン色黒
ノッチ数2
保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期100000
1個
¥10,090
税込¥11,099
7日以内出荷
長さ(mm)33.02
幅(mm)33.02
高さ(mm)17.02
質量(g)0.0195
シリーズM22
保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Eaton インジケータライトは、Orange で提供されており、フラットなデザインになっています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:オレンジ●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22
アズワン品番65-7245-56
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406
アズワン品番65-7806-17
1袋(5個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424
アズワン品番65-7245-89
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425
アズワン品番65-7245-63
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456
アズワン品番65-7806-40
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444
アズワン品番65-7806-18
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484
アズワン品番65-7806-96
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485
アズワン品番65-7806-41
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製品になっています。モデル XB15 は、監視ダイオードとアラーム用途向けの 4 線式リード接続を備えています。パイプ取り付け又は直接取り付けエンクロージャ 耐腐食性 GRP 4 線式監視ダイオード オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションのリレーまたは電話の発信 オプションのキャスト又はワイヤレンズガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ LED タイプを用意 突入電流特性が向上 一定の極端な温度でのスタートアップ ゾーン1、2、21、22
仕様●電源電圧:24 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15●コード番号:229-9726
アズワン品番65-7316-47
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。