表示灯・積層信号灯・シグナリング :「配線端子台」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
材質PC
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60
光源LED
音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-25~60
表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色
ブザー音11音
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)
取付方向正方向・逆方向
点滅数(回/分)60±2
データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。