表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LED 抵抗」の検索結果
関連キーワード
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)90×37.5
光源LED
仕様クロムメッキ仕様
材質グローブ:ポリカーボネートレンズ
タイプ点灯
使用温度範囲(℃)-10~+55
規格CEマーキング、UL規格
インターフェースオープンコレクタ
絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
引出し線長さ(mm)1000
引出し線線種UL1007
使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4
公称断面積(mm2)0.3
耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911
耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)250以下
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87
使用周囲温度(℃)-30~+80
点滅トリプルフラッシュ
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0
耐水性JIS D 0203-1994 S1
下方向への注意喚起を最適化。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116
使用周囲温度(℃)-30~+80
点滅トリプルフラッシュ
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0
耐水性JIS D 0203-1994 S1
色(グローブ)透明
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。