絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • RS PRO(11)
  • SIEMENS(4)
  • エスコ(3)
  • EATON(イートン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 日恵製作所(1)
  • WERMA(1)
  • Banner(1)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(1)
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC100(2)
  • AC100~240(5)
  • AC220(1)
  • AC/DC24(3)
  • DC12(1)
  • DC24(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LED信号灯」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
76,980税込84,678
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能注意事項本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
LED壁面型積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面型積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240色(グローブ)カラーグローブ
LED信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24色(グローブ)クリアグローブ
LED壁面取付積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
色(グローブ)カラーグローブ
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
適合機種LR10材質PC質量(kg)0.18タイプLEDユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100光源LEDグローブ種別カラーグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50光源LED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から21日以内出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から17日以内出荷
材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-DシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から114日以内出荷
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60取付場所屋内線用
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から17日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から96日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常信号灯 led特集
おすすめ人気ランキング
表示灯・積層信号灯・シグナリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら