表示灯・積層信号灯・シグナリング :「拡張ボード」の検索結果
関連キーワード
RS Pro 定常光接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、安定した照明効果を発揮します。この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定
仕様コンポーネントタイプ = 安定した照明の接続ベース多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 78mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro 多機能接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、点滅の安定した照明効果を発揮します。この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定
仕様コンポーネントタイプ = 多機能接続ベース多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 78mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。